Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESTBXSP3020
Cod. Produttore
STBXSP3020
Cod. EAN
3595862069823

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Terminale
  • Sezione cavo: 5-11 mm²
  • Quantità: Set da 10
  • Applicazione: Messa a terra cavi schermati
  • Serie: Modicon Quantum
  • Conformità: RoHS pro-attiva
  • Garanzia: 18 mesi
  • Imballaggio: Cartone riciclato

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto è un'offerta della gamma di soluzioni di I/O distribuiti Modicon STB di Schneider Electric. È un morsetto per kit di messa a terra progettato per cavi schermati. È adatto per cavi con sezione trasversale da 5 a 11 mm². Offre una messa a terra affidabile per cavi schermati, garantendo compatibilità elettromagnetica e sicurezza. Questo prodotto è ideale per applicazioni industriali che richiedono una messa a terra del cavo schermato. Conforme alle normative REACh e Β, senza sostanze pericolose. È disponibile in un set di 10 unità con una struttura robusta per collegamenti sicuri. Progettato per semplificare l'installazione con piattaforme di I/O distribuiti modulari. La gamma Modicon STB è semplice, aperta e flessibile, e soddisfa qualunque requisito in ogni fase del ciclo di vita del prodotto. Queste soluzioni consentono di risparmiare tempo e denaro semplificando le attività di manutenzione e diagnostica.

tipo di accessori elettrici

Altro

tipo di accessori meccanici

Altro

Accessorio

Serie

Modicon Quantum

Produttore

Modicon STB - Terminale per kit di messa a terra - Cavo schermato 5 - 11 mm2