Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMXXBE2005
Cod. Produttore
BMXXBE2005
Cod. EAN
3595863999693

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Kit estensione rack
  • Composizione: 2 moduli + cavo + terminatori
  • Compatibilità: BMXXBE1000
  • Certificazioni: CE, UL, ATEX, IECEx
  • Norme: IEC 61131-2, IEC 61010-2-201
  • Dimensioni modulo: larghezza 35 mm
  • Ambiente: Classe I divisione 2
  • Serie: Modicon X80 modules

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il kit di espansione rack I/O fa parte dei moduli Modicon X80. Questo kit consente la configurazione a 2 rack con due moduli di espansione rack BMXXBE1.000. Comprende anche un cavo di estensione BMXXBC008K di lunghezza 0,8 m e un terminatore di linea TSXTLYEX (set di 2).

larghezza

32 mm

altezza

103,7 mm

profondità

90 mm

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

numero di slot

8

con alimentazione elettrica integrata

Adatto per montaggio su guida portante

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

categoria secondo EN 954-1

1

montaggio frontale possibile

montaggio su rack possibile

montaggio a parete/diretto possibile

Tensione d'ingresso DC

24 ... 24 V

Serie

Modicon X80 modules