Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMXXBC008K
Cod. Produttore
BMXXBC008K
Cod. EAN
3595863992618

Informazioni di prodotto

  • Serie: Modicon X80
  • Lunghezza cavo: 0,8 m
  • Collegamento: 2 connettori maschio SUB-D 9
  • Compatibilità: BMXXBE1000
  • Tipo: Cavo espansione bus X
  • Peso: 0,165 kg
  • Garanzia: 18 mesi
  • Conformità: RoHS conforme

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo cavo di estensione del backplane fa parte della gamma Modicon X80 e offre ingressi/uscite comuni per Modicon M340 e Modicon M580. Questo set di cavi può essere utilizzato tra 2 moduli di espansione rack BMXXBE1000. La lunghezza di questo cavo è 0.8 m. Modicon X80 fornisce un unico ambiente per l'implementazione di moduli di I/O nelle architetture di automazione, riducendo l'inventario dei ricambi, i costi di manutenzione e formazione. È dotato di 2 connettori maschio D-sub (DE-09) per il collegamento elettrico. Il cordset ha un peso di 0,165 kg e misura 0,8 m. Questo prodotto soddisfa le esigenze dei nostri clienti nei settori Smart Infrastructure, Water and Waste Water, Consumer Packaged Goods, Mining Minerals Metals, Data Center e Power generation. È compatibile con la terminazione di linea TSXTLYEX per il collegamento del BMXXBE1000. Modicon X80 è costituito da una piattaforma comune di moduli compatibili che riducono i costi di manutenzione e formazione con gli stessi ricambi in magazzino e una formazione unica per i diversi controllori di automazione programmabili (PAC). Modicon X80 fornisce un unico ambiente per l'implementazione di moduli di I/O nelle architetture di automazione, riducendo l'inventario dei ricambi, i costi di manutenzione e formazione.

funzione

PLC-altri apparecchi

lunghezza

0,8 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

Adatto per scheda d'ingresso PLC

Adatto per scheda d'uscita PLC

adatto per segnali digitali

Serie

Modicon X80 modules

Produttore

Cavo di concatenamento bus X M340 - 0,8 m