Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMXXBC030K
Cod. Produttore
BMXXBC030K
Cod. EAN
3595863992632

Informazioni di prodotto

  • Serie: Modicon X80
  • Lunghezza cavo: 3 m
  • Collegamento: 2 connettori SUB-D 9 vie
  • Compatibilità: Modulo BMXXBE1002
  • Uso: Collegamento segnale multi-rack
  • Garanzia: 18 mesi
  • Confezione: 1 pezzo
  • RoHS: Conforme senza esenzioni

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma di controllori di automazione programmabili (PAC) Modicon M340. Il cavo di estensione del backplane è un accessorio del PLC. La lunghezza del cavo è 3 m. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. Per il collegamento elettrico impiega 2 connettori SUB-D a 9 vie. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi, per catene di rack e per il trasporto del segnale sul bus locale. Il cavo di estensione è compatibile con il modulo di estensione del backplane Modicon M340 BMXXBE1002. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).

funzione

PLC-altri apparecchi

lunghezza

3 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

Adatto per scheda d'ingresso PLC

Adatto per scheda d'uscita PLC

adatto per segnali digitali

Serie

Modicon X80 modules