Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMXXBC015K
Cod. Produttore
BMXXBC015K
Cod. EAN
3595863992625

Informazioni di prodotto

  • Serie: Modicon X80 modules
  • Lunghezza cavo: 1,5 m
  • Connettori: 2 SUB-D maschio 9 vie
  • Compatibilità: Modulo BMXXBE1001
  • Applicazioni: Processo medio-grandi
  • Tipo: Cavo estensione backplane
  • Garanzia: 18 mesi
  • Conformità RoHS: Compliant senza esenzioni

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma di controllori di automazione programmabili (PAC) Modicon M340. Il cavo di estensione del backplane è un accessorio del PLC. La lunghezza del cavo è 1,5 m. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. Per il collegamento elettrico impiega 2 connettori SUB-D a 9 vie. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi, per catene di rack e per il trasporto del segnale sul bus locale. Il cavo di estensione è compatibile con il modulo di estensione del backplane Modicon M340 BMXXBE1001. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).

funzione

PLC-altri apparecchi

lunghezza

1,5 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

Adatto per scheda d'ingresso PLC

Adatto per scheda d'uscita PLC

adatto per segnali digitali

Serie

Modicon X80 modules