Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMXXBC050K
Cod. Produttore
BMXXBC050K
Cod. EAN
3595863992649

Informazioni di prodotto

  • Serie: Modicon X80 modules
  • Lunghezza cavo: 5 m
  • Collegamento: 2 connettori SUB-D 9
  • Compatibilità: BMXXBE1003
  • Tipo: Cavo espansione bus X
  • Peso: 0,65 kg
  • Garanzia: 18 mesi
  • RoHS: Conforme senza esenzioni

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo cavo di estensione del backplane fa parte della gamma Modicon X80 e offre ingressi/uscite comuni per Modicon M340 e Modicon M580. Questo set di cavi può essere utilizzato tra 2 moduli di espansione rack BMXXBE1000. Modicon X80 fornisce un unico ambiente per l'implementazione di moduli di I/O nelle architetture di automazione, riducendo l'inventario dei ricambi, i costi di manutenzione e formazione. È dotato di 2 connettori SUB-D a 9 vie per il collegamento elettrico. Il cordset ha un peso di 0,650 kg e misura 5 m. Questo prodotto soddisfa le esigenze dei nostri clienti nei settori Smart Infrastructure, Water and Waste Water, Consumer Packaged Goods, Mining Minerals Metals, Data Center e Power generation. Modicon X80 è costituito da una piattaforma comune di moduli compatibili che riducono i costi di manutenzione e formazione con gli stessi ricambi in magazzino e una formazione unica per i diversi controllori di automazione programmabili (PAC). Modicon X80 fornisce un unico ambiente per l'implementazione di moduli di I/O nelle architetture di automazione, riducendo l'inventario dei ricambi, i costi di manutenzione e formazione.

funzione

PLC-altri apparecchi

lunghezza

5 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

Adatto per scheda d'ingresso PLC

Adatto per scheda d'uscita PLC

adatto per segnali digitali

Serie

Modicon X80 modules