›

Rack M340 - 12 slot - Montaggio su pannello, piastra o guida DIN

Cod. Rexel TEBMXXBP1200
Cod. Produttore BMXXBP1200
Cod. EAN 3595863909029

Informazioni principali

  • Numero slot: 12 bus X
  • Potenza assorbita: 0,17 W
  • Montaggio: guida DIN, pannello, piastra
  • Dimensioni: 503,2x103,7x19 mm
  • Peso netto: 1,27 kg
  • Grado protezione: IP20
  • Certificazioni: CE, UL, RCM, UKCA
  • Serie: Modicon X80 modules

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il rack X-bus a 12 slot fa parte dei moduli Modicon X80. Il numero di slot comprende moduli specifici per processore, I/O, comunicazione e applicazione (escluso il modulo di alimentazione). Può essere montato su guida DIN e pesa 1,270 kg.

Caratteristiche tecniche

larghezza

503,2 mm

altezza

103,7 mm

profondità

19 mm

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

numero di slot

12

con alimentazione elettrica integrata

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

categoria secondo EN 954-1

1

montaggio frontale possibile

montaggio su rack possibile

montaggio a parete/diretto possibile

Serie

Modicon X80 modules

Rack M340 - 12 slot - Montaggio su pannello, piastra o guida DIN
€ 326,43 x 1 pz.
(pz.)