Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMXXSP1200
Cod. Produttore
BMXXSP1200
Cod. EAN
3595863931747

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: 12 slot rack
  • Composizione kit: 2 sottobasi, 1 barra
  • Peso netto: 0,4 kg
  • Tipo prodotto: Kit collegamento schermatura
  • Serie: Modicon X80
  • Conformità RoHS: Sì, senza esenzioni
  • Imballaggio: senza plastica
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il kit di collegamento della schermatura del cavo fa parte dei moduli Modicon X80. Questo kit serve a proteggere dalla scarica elettrostatica quando si collega la schermatura sui set di cavi per il collegamento dei moduli I/O. È montato sotto il rack che contiene i moduli I/O. Viene utilizzato per il collegamento di moduli analogici, di conteggio e di controllo del movimento. Viene utilizzato anche per collegare l'interfaccia operatore Magelis XBT al processore. Include 1 barra metallica che accetta gli anelli di bloccaggio e il morsetto di messa a terra e 2 basi di supporto da montare sul rack.

tipo di accessori elettrici

Altro

tipo di accessori meccanici

Altro

Accessorio

Serie

Modicon X80 modules

Produttore

Kit per collegamento schermature cavi - per rack 12 slot M340