Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG10516
Cod. Produttore
10516
Cod. EAN
3303430105169

Informazioni di prodotto

Quadro portatile ASC IP55 - 18+1 moduli - 6 prese da incasso - 2 prese civili

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore

tipo di copertura

porta

grado di protezione (IP)

IP65

numero RAL

7035

materiale della scatola

plastica

tipo di montaggio

base interrabile

coperchio/porta trasparente

colore

grigio

esecuzione coperchio

chiuso

Produttore

QUADRO ACS PORT IP55 8 PRESE INC