Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Cod. Rexel
PL472620
Cod. Produttore
472620
Cod. EAN
8014950407033

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 16A
  • Tensione di alimentazione: 230V
  • Tipo: 2P+T
  • Durata protezione: 6H
  • Serie: TAIS PR IB FUS
  • Protezione IP: elevata
  • Compatibilità: sistemi CPR
  • Design: compatto e resistente
Descrizione del produttore: Il prodotto PL472620 è un interruttore differenziale con protezione contro le dispersioni di corrente. Con una capacità di 16A e tensione di alimentazione di 220V, garantisce affidabilità e sicurezza nell'impianto elettrico. La sua funzione di protezione contro le dispersioni di corrente a 6 ore di durata è ideale per applicazioni domestiche e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta un design compatto e resistente, con colori e finiture che si integrano facilmente in diversi ambienti. La sua struttura rigida e le caratteristiche di isolamento assicurano una installazione sicura e duratura. Perfetto per la protezione di circuiti elettrici, questo interruttore differenziale offre elevati standard di protezione IP e NEMA, garantendo affidabilità anche in condizioni di utilizzo intensivo. La sua compatibilità con sistemi di protezione CPR e le elevate performance di resistenza agli agenti esterni lo rendono una scelta ideale per garantire la sicurezza e la continuità dell'impianto elettrico.

Produttore

PRBLIS FE16 2P+T 16A 220V 6H

€ 164,43 x 1 pz.
(pz.)