› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

CONTENITORE ISOL. 190X185X125 CIECO

Cod. Rexel PL532201
Cod. Produttore 532201
Cod. EAN 8014950041923

Informazioni principali

  • Dimensioni: 190x185x125 mm
  • Grado protezione: IP adeguato
  • Materiale: Alta qualità isolante
  • Struttura: Cieca per isolamento
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Installazione: Facile e sicura
  • Robustezza: Resistente e durevole
  • Serie: TAIS CONT IS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il contenitore isolato di dimensioni 190x185x125 millimetri offre una soluzione sicura e affidabile per l'alloggiamento di componenti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce protezione contro polvere e umidità grazie al suo grado di protezione IP appropriato. La struttura cieca assicura un isolamento efficace, contribuendo alla sicurezza dell'impianto elettrico. Ideale per applicazioni industriali e civili, questo contenitore è progettato per facilitare l'installazione e il collegamento di circuiti elettrici, offrendo robustezza e durabilità nel tempo. La sua superficie resistente e il design compatto lo rendono adatto a ambienti con esigenze di protezione e affidabilità elevate. È la scelta perfetta per proteggere i componenti elettrici in condizioni operative variabili, assicurando sicurezza e funzionalità ottimali.
CONTENITORE ISOL. 190X185X125 CIECO
€ 62,86 x 1 pz.
(pz.)