› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

PRBLIS FDIII 3P+T 63A 380V 6H

Cod. Rexel PL472732
Cod. Produttore 472732
Cod. EAN 8014950407361

Informazioni principali

  • Voltaggio: 400V
  • Corrente nominale: 63A
  • Configurazione: 3P+T
  • Serie: TAIS PR IB FUS
  • Protezione: cortocircuiti e sovraccarichi
  • Grado protezione: IP elevato
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Materiale: resistente e anticorrosione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto PL472732, denominato PRBLIS FDIII 3P+T 63A 380V 6H, è un interruttore di potenza trifase con protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi, progettato per applicazioni industriali e commerciali. Con una capacità di 63A e tensione di esercizio di 380V, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La sua struttura robusta è realizzata con materiali di alta qualità, resistente alla corrosione e alle sollecitazioni meccaniche. La configurazione a tre poli più terra assicura una distribuzione equilibrata dell'energia e una protezione completa del circuito. Ideale per sistemi di distribuzione di energia, questo interruttore è conforme alle normative di sicurezza e offre un'elevata protezione IP per un funzionamento sicuro anche in ambienti difficili. La sua versatilità e compatibilità lo rendono adatto a molteplici applicazioni industriali, garantendo prestazioni elevate e lunga durata nel tempo.
PRBLIS FDIII 3P+T 63A 380V 6H
€ 396,09 x 1 pz.
(pz.)