Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Cod. Rexel
PL400126
Cod. Produttore
400126
Cod. EAN
8014950002979

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 16A
  • Tensione: 230V
  • Poli: 2P+T
  • Frequenza: 50-60Hz
  • Grado protezione: IP elevato
  • Funzione: Interblocco
  • Applicazioni: Industriale/commerciale
  • Serie: ULYSSE PR IB FUS
Descrizione del produttore: La presa interbloccante 2P+T da 16A e 220V rappresenta una soluzione affidabile e sicura per le applicazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durata e resistenza alle sollecitazioni ambientali. La sua struttura robusta e il design compatto assicurano un facile montaggio e una connessione stabile. Con grado di protezione IP elevato, questa presa è ideale per ambienti industriali e commerciali dove la sicurezza è prioritaria. La funzione di interblocco permette di prevenire l'uso simultaneo di più dispositivi, aumentando la sicurezza operativa. La compatibilità con standard internazionali e la capacità di resistere a frequenze di 50-60Hz la rendono versatile e adatta a diverse configurazioni di impianto. La sua capacità di gestire carichi elevati e la conformità alle normative di sicurezza fanno di questa presa un componente essenziale per sistemi elettrici affidabili e performanti.

Produttore

Presa interbloccata 2 poli + terra 16A 220V 6h 50-60Hz femmina