› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

PRBLIS FDIII 3P+T 32A 380V 6H

Cod. Rexel PL472731
Cod. Produttore 472731
Cod. EAN 8014950407354

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 32A
  • Tensione nominale: 400V
  • Configurazione poli: 3P+T
  • Serie: TAIS PR IB FUS
  • Protezione: Interruttore differenziale
  • Grado protezione: IP/NEMA
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Materiali: Alta qualità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto PL472731, denominato PRBLIS FDIII 3P+T 32A 380V 6H, è un interruttore differenziale trifase con protezione contro le dispersioni di corrente e capacità di commutazione elevata. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nell'impianto elettrico. La sua struttura robusta e resistente è progettata per operare a tensioni di 380V con corrente nominale di 32A, assicurando protezione efficace contro cortocircuiti e dispersioni di corrente. La configurazione a tre poli più terra permette un'installazione versatile e sicura, rispettando gli standard di protezione IP e NEMA. Ideale per applicazioni industriali e commerciali, questo interruttore offre una soluzione affidabile per la gestione e la protezione dei circuiti elettrici, contribuendo a mantenere elevati livelli di sicurezza e continuità operativa.
PRBLIS FDIII 3P+T 32A 380V 6H
€ 283,50 x 1 pz.
(pz.)