› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

PRBLIS FE16 3P+T 16A 380V 6H

Cod. Rexel PL472730
Cod. Produttore 472730
Cod. EAN 8014950407347

Informazioni principali

  • Tipo: 3P+T
  • Corrente nominale: 16A
  • Tensione nominale: 400V
  • Durata: 6 ore
  • Grado protezione: IP adeguato
  • Applicazione: industriale
  • Installazione: facile
  • Serie: PRBLIS FE16

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto PL472730 è un interruttore con protezione di tipo PRBLIS FE16 3P+T da 16A e 380V con una durata di 6 ore. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. La sua struttura robusta e resistente assicura una perfetta protezione contro polvere e umidità, grazie al grado di protezione IP appropriato. Ideale per impianti industriali e sistemi di distribuzione energetica, questo interruttore offre una facile installazione e un funzionamento preciso. La sua configurazione a tre poli più T permette di gestire circuiti complessi con elevata efficienza, assicurando un controllo sicuro e duraturo. La compatibilità con sistemi di protezione avanzati e la qualità dei materiali utilizzati lo rendono una soluzione affidabile per le esigenze di automazione e distribuzione di energia. La sua versatilità e le caratteristiche tecniche lo rendono adatto a molteplici applicazioni nell'ambito dell'impiantistica elettrica industriale.
PRBLIS FE16 3P+T 16A 380V 6H
€ 179,82 x 1 pz.
(pz.)