› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

PRBLIS FE16 3P+T 32A 380V 6H COMP.

Cod. Rexel PL468236
Cod. Produttore 468236
Cod. EAN 8014950040131

Informazioni principali

  • Corrente: 32A
  • Tensione: 400V
  • Poli: 3P+T
  • Durata: 6 ore
  • Protezione: IP elevata
  • Serie: M95
  • Applicazione: industriale
  • Design: compatto

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto PL468236 è un interruttore di protezione con capacità di 32A a 380V e una durata di 6 ore, progettato per applicazioni elettriche professionali. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nell'installazione e nel funzionamento. La sua struttura rigida e resistente permette una facile posa e un'ottima protezione contro gli agenti esterni. La tecnologia avanzata assicura una precisa funzione di protezione motore e di commutazione, rendendolo ideale per impianti industriali e sistemi di automazione. La compatibilità con standard internazionali e la protezione IP elevata assicurano performance ottimali anche in ambienti severi. La configurazione a tre poli più T offre una gestione efficiente dell'energia, mentre il design compatto facilita l'integrazione nelle cassette di distribuzione. Questo interruttore rappresenta una soluzione sicura e duratura per la protezione dei circuiti elettrici, garantendo un funzionamento stabile e sicuro nel tempo.
PRBLIS FE16 3P+T 32A 380V 6H COMP.
€ 239,76 x 1 pz.
(pz.)