› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

PIASTRA BASE IS B190 H500

Cod. Rexel PL538801
Cod. Produttore 538801
Cod. EAN 8014950042128

Informazioni principali

  • Serie: TAIS
  • Dimensioni: B190 H500
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Facile e stabile
  • Protezione: IP e NEMA
  • Uso: Industriale e civile
  • Resistenza: Elevata meccanica
  • Compatibilità: Componenti standard

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La piastra base PL538801 è progettata per supportare applicazioni di impianto elettrico con elevate esigenze di stabilità e sicurezza. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce robustezza e affidabilità nel tempo. La sua struttura compatta e resistente permette un facile montaggio e una perfetta compatibilità con altri componenti standard del settore. La configurazione permette un'installazione sicura e stabile, assicurando un'ottima distribuzione dei carichi e una protezione efficace contro le sollecitazioni meccaniche. Ideale per impianti industriali e civili, questa piastra base assicura un supporto stabile per apparecchiature elettriche, contribuendo alla sicurezza e all'efficienza dell'intero sistema. La sua compatibilità con diverse normative di protezione IP e NEMA la rende adatta a ambienti con elevata protezione contro polvere e umidità. La progettazione ergonomica e i materiali di qualità elevata fanno di questa piastra una soluzione affidabile per installazioni elettriche di qualità superiore.
PIASTRA BASE IS B190 H500
€ 42,53 x 1 pz.
(pz.)