Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG10511
Cod. Produttore
10511
Cod. EAN
3303430105114

Informazioni di prodotto

Quadro mobile ASC IP65 - 8 moduli - 2 prese da incasso - 2 prese civili

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il QUADRO ACS MOB IP55 4 PRESE INC è un dispositivo progettato per garantire un'eccellente distribuzione dell'energia elettrica, ideale per applicazioni in ambienti esterni e industriali. Con un grado di protezione IP55, questo quadro offre una resistenza superiore alla polvere e all'acqua, assicurando un funzionamento sicuro anche nelle condizioni più difficili. Le quattro prese integrate consentono di collegare diversi dispositivi contemporaneamente, rendendolo perfetto per l'uso in cantieri o in eventi all'aperto. Realizzato con materiali di alta qualità, il QUADRO ACS MOB è progettato per resistere a urti e sollecitazioni, garantendo durabilità e affidabilità nel tempo. La sua struttura compatta e robusta facilita il trasporto e l'installazione, rendendolo un elemento essenziale per ogni professionista del settore elettrico.

tensione nominale

230 V

corrente nominale dell'interruttore principale

25 A

corrente di dimensionamento

25 A

esecuzione

distributore finale mobile

numero di prese CEE 16 A / 24 V / 2 poli

2

materiale della scatola

plastica

numero di prese SCHUKO

2

numero di interruttori differenziali 30 mA

1

numero di interruttori magnetotermici

1

numero di poli interruttore principale

2

numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli

2

Serie

Kaedra_Box__Kaedra_MC

Produttore

QUADRO ACS MOB IP55 4 PRESE INC