Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Luna /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKW4033
Cod. Produttore
KW4033
Cod. EAN
8005543614495

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 10 A
  • Tensione: 250 V AC
  • Contatti: 1 P NO + 1 P NC
  • Modulo: 1 modulo
  • Colore: Bianco
  • Tipo: Pulsante a tirante
  • Serie: LIVING NOW
  • Applicazione: Uso domestico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pulsante a tirante con un polo e un contatto normalmente aperto da 10A, progettato per il comando semplice e affidabile di impianti elettrici. L'elemento base è dotato di piastra adattatrice per un montaggio agevole. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e sicurezza nell'uso quotidiano. Ideale per installazioni domestiche e professionali che richiedono un controllo manuale tramite tirante. Colore bianco con tirante in corda, combina funzionalità e design essenziale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pulsante a tirante 10 A 250 Va.c. 1 P (NO) e 1 P (NC) - 1 modulo, Bianco

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra adattatrice

tipo di comando

Tirante

colore

Bianco

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

35 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

42 mm

Serie

LIVING NOW

Produttore

Pulsante tirante 10A 250Vac 1P NO/NC Civile industriale

€ 18,66 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info