Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino MatixGO /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJ4040
Cod. Produttore
J4040
Cod. EAN
8005543724248

Informazioni di prodotto

Pulsante targa portanome 1P (NO) 3A 250Vacm Illuminato

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pulsante singolo MatixGo con targhetta integrata, progettato per carichi fino a 3A e tensione di 250 V a.c. Dotato di un contatto normalmente aperto (NA) e retroilluminazione a LED bianco integrato non sostituibile, garantisce un controllo affidabile e visibilità ottimale. La struttura è realizzata in policarbonato resistente, privo di alogeni, autoestinguente e resistente ai raggi UV, con grado di protezione IP40 e resistenza agli urti IK04. Il collegamento avviene tramite morsetti a vite compatibili con cavi flessibili o rigidi, con capacità massima di 4 mm. Il dispositivo è adatto a temperature di utilizzo da -5°C a +35°C e si conserva tra -10°C e +70°C. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pulsante targa portanome 1P (NO) 3A 250 Va.c.m Illuminato (il led non è intercambiabile) con LED. 250 Va.c. 0,5W bianco, integrato - 2 moduli

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

10 A

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

con illuminazione

codice RAL (simile)

9003

Principio di funzionamento

Elettromeccanico

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

34 mm

Numero moduli da frutto

2

Min. profondità della presa per apparecchi

36 mm

Serie

MATIXGO

Produttore

Pulsante targato 1P NO 3A 250Vac illuminato MatixGO civile residenziale

€ 19,21 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info