Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori /

Cod. Rexel
Z5CBG370S
Cod. Produttore
CBG370S

Informazioni di prodotto

PULS INDIRIZZ DA INT (EX -4950010MEN-0432X)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il Pulsante Indirizzabile Z5CBG370S è un dispositivo essenziale per la sicurezza, progettato specificamente per l'allerta in caso di emergenze. Realizzato in robusto materiale con una finitura in Rosso brillante, questo pulsante è facilmente riconoscibile e visibile. Dotato di una lastra in vetro, garantisce una protezione efficace e una risposta rapida in situazioni critiche. La sua funzionalità lo rende ideale per sistemi di allarme vigili del fuoco, contribuendo a garantire la sicurezza degli ambienti.

colore

Rosso

larghezza

87 mm

altezza

53 mm

profondità

87 mm

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di segnalazione

Allarme Vigili del Fuoco (rosso)

grado di protezione (IP)

IP42

con lastra in vetro

Serie

None

Produttore

PULSANTE INDIRIZZATO DA INTERNO (EX