Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z51460-A
Cod. Produttore
1460-A
Cod. EAN
8054934901089

Informazioni di prodotto

PULSANTE ANTIDEF. DIRETTO ITA/ENG
Descrizione del produttore: Il pulsante antidef. diretto Z51460-A è un elemento essenziale per i tuoi progetti elettrici. Realizzato con una robusta lastra in vetro, questo pulsante presenta un elegante colore rosso che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. La sua progettazione garantisce un utilizzo sicuro e affidabile, rendendolo ideale per applicazioni sia in contesti domestici che professionali. Scegli Z51460-A per un tocco di stile e funzionalità nei tuoi impianti elettrici.

colore

Rosso

larghezza

110 mm

altezza

107 mm

profondità

90 mm

materiale

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

con lastra in vetro

Produttore

PULSANTE ANTIDEF. DIRETTO ITA/ENG