Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJW4113
Cod. Produttore
JW4113
Cod. EAN
8005543716236

Informazioni di prodotto

Presa 2P+T 10 A 250Vac- interasse 19 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La presa italiana P11 MatixGo è un dispositivo elettrico progettato per il collegamento e la disconnessione di carichi fino a 10 A con una tensione di 250 V in corrente alternata. Realizzata in policarbonato autoestinguente e priva di alogeni, garantisce elevata resistenza agli urti (IK04) e protezione contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi (IP21D). La presa è dotata di contatto di protezione tondo e contatti attivi schermati a tulipano di 4 mm di diametro, adatti agli standard italiani P11. Il terminale di connessione utilizza morsetti a vite con capacità fino a 2 x 4 mm², compatibile con cavi flessibili o rigidi. Il prodotto è disponibile nel colore bianco, presenta dimensioni compatte (45,1 x 22,3 x 37,5 mm) e si installa con strumenti standard. È resistente ai raggi UV, igienico e progettato per durare nel tempo con un intervallo di temperatura d’uso da -5 a +35 °C. Conforme alle normative CEI 23-50 e IEC 60884-1, rappresenta una soluzione affidabile per impianti elettrici domestici e commerciali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Presa 2P+T 10 A 250 Va.c.- interasse 19 mm alveoli schermati Ø 4 mm - 1 modulo - bianco

corrente nominale

10 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

Tipologia

Tipo italiano P11

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Lucido

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

37,5 mm

Numero moduli da frutto

1

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Contatto conduttore di protezione tondo

Min. profondità della presa per apparecchi

39,5 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

Numero di passaggi

1

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

MATIXGO

Produttore

Presa 2P+T 10A 250V bianco per impianti residenziali

€ 4,34 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info