› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Presa bipasso 2P+T 10/16A 250Vac incasso civile residenziale

Cod. Rexel BTIKW4140A16
Cod. Produttore KW4140A16
Cod. EAN 8005543614235

Informazioni principali

  • Serie: LIVING NOW
  • Tensione: 250 VAC
  • Corrente: 10 o 16 A
  • Grado di protezione: IP 21 D, IK 04
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente
  • Colori disponibili: Bianco, Sabbia, Nero, Rosso
  • Collegamento: Morsetti a vite, spellatura 9 mm
  • Dimensioni: 1 modulo 45x22x28 mm

Accessori correlati

Descrizione del prodotto

Presa bipasso 2 P+T 16 A 250 Vac con interasse 19 mm e 26 mm in configurazione bipasso, adatta sia per spine standard italiane 2 P e 2 P+T da 10/16 A sia per spine standard tedesche 2 P+T 16 A. Dotata di alveoli di protezione e contatti di terra laterali per spine tedesche, garantisce sicurezza e compatibilità con diversi standard. Realizzata in policarbonato autoestinguente, resistente ai raggi UV e priva di alogeni, assicura elevata durabilità e sicurezza. Il prodotto supporta una corrente elettrica fino a 16 A e una tensione di 250 VAC. La connessione avviene tramite morsetti a vite con lunghezza di spellatura di 9 mm per cavi rigidi o flessibili. Il grado di protezione IP21D e la resistenza agli urti IK04 ne garantiscono l'affidabilità in condizioni d'uso standard. Disponibile in vari colori, tra cui bianco, sabbia, nero e rosso. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Presa standard Italia P40 2 P+T 16 A 250 Va.c. - interasse 19 mm e 26 mm in configurazione bipasso - alveoli protetti; - contatti laterali di terra per spine standard tedesco - adatta per: spine standard Italia 2 P e 2 P+T 10/16 A, spine standard tedesco 2 P+T 16 A - 2 moduli, Bianco

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

Tipologia

Tipo italiano Bipasso

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

42 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Contatto conduttore di protezione tondo

Min. profondità della presa per apparecchi

42 mm

Numero di passaggi

1

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

LIVING NOW

Presa bipasso 2P+T 10/16A 250Vac incasso civile residenziale
€ 18,71 x 1 pz.
(pz.)