Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW96522
Cod. Produttore
GW96522
Cod. EAN
8011564441729

Informazioni di prodotto

PRESA 2P+T 16A DIN STD DE 2,5M
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

tensione di dimensionamento

250 V

corrente di dimensionamento

16 A

tipo di tensione

AC

esecuzione

SCHUKO

con protezione dal contatto incrementata

larghezza in unità di suddivisione

2.5

profondità di incasso

70 mm

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER

numero di prese

1

Produttore

PRESA 2P+T 16A DIN STD DE 2,5M