Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM420274
Cod. Produttore
M420274
Cod. EAN
8012542027454

Informazioni di prodotto

Questo prodotto garantisce una connessione sicura e versatile per impianti elettrici civili e industriali.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione modulare
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con apparecchi non modulari

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione affidabile e sicura
  • Adatta a diversi dispositivi elettrici ed elettronici
  • Possibile risparmio energetico grazie a un collegamento efficiente

Documentazione tecnica

This modular socket allows the connection of devices, tools or electrical and electronic non modular equipments in civil and industrial electrical switchboards.

numero di prese

1

corrente di dimensionamento

16 A

tensione di dimensionamento

250 V

profondità di incasso

60 mm

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

larghezza in unità di suddivisione

2.5

con protezione dal contatto incrementata

Produttore

ABB

M1170 Presa standard italiano P30+P11/17

€ 17,31 x 1 pz.
(pz.)