Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBTY300-40X-100
Cod. Produttore
TY300-40X-100
Cod. EAN
5414363063995

Informazioni di prodotto

TYFAST 3,5X290 NEROUV 100PZ

Documentazione tecnica

Fascetta con dentino in plastica tipo Ty-Fast®, realizzata in poliammide 6.6, resistente UV, larghezza 3.6mm, lunghezza 292mm, colore nero, in confezione da 100 pezzi

temperatura d’esercizio

-40

superficie

non trattato

forza portante minima

180 N

materiale

plastica

lunghezza nastro

289.56 mm

diametro max. del fascio

76.2 mm

spessore nastro

1.17 mm

esecuzione

con dentatura interna

larghezza della banda

3.556 mm

colore

nero

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

qualità del materiale

poliammide

Produttore

ABB

Fascetta Ty-Fast poliammide 3,6mm 292mm nero resistente UV 100 pezzi