Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELB273292
Cod. Produttore
B273292
Cod. EAN
8012542732921

Informazioni di prodotto

DDA204 B APR 63A 300MA BLOCCO DIFF. 4P

Documentazione tecnica

The RCD block DDA200 series is suitable for assembly with MCBs S200 series. Type B is also sensitive to continuous current pulsating earth fault currents. They are used for protection in installations with electronic equipment according to EN 50178. Applications: tertiary and industrial.

frequenza

50/60 Hz

con dispositivo di bloccaggio

corrente nominale

63 A

sezione conduttore collegabile multifilare

25

numero di poli

4

resistenza a corrente impulsiva

3

tensione nominale

230 V

grado di protezione (IP)

IP2X

tensione di isolamento nominale Ui

500

protezione da scatto intempestivo

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

sezione conduttore collegabile unifilare

25

corrente di guasto nominale

0.3 A

tipo di corrente di guasto

B

Produttore

ABB

Interruttore differenziale DDA204 B APR 63A 300mA blocco diff. per impianti industriali e terziari

€ 483,45 x 1 pz.
(pz.)