Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBTY300-50-100
Cod. Produttore
TY300-50-100
Cod. EAN
5414363064022

Informazioni di prodotto

TYFAST 4,6X304 NAT 100PZ

Documentazione tecnica

Fascetta con dentino in plastica tipo Ty-Fast®, realizzata in poliammide 6.6, larghezza 4.8mm, lunghezza 304mm, colore naturale, in confezione da 100 pezzi

temperatura d’esercizio

-40

superficie

non trattato

forza portante minima

220 N

materiale

plastica

lunghezza nastro

302.26 mm

diametro max. del fascio

76.2 mm

spessore nastro

1.24 mm

esecuzione

con dentatura interna

larghezza della banda

4.673 mm

colore

naturale

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

qualità del materiale

poliammide

Produttore

ABB

Fascetta Ty-Fast poliammide 4,8mm lunghezza 304mm colore naturale 100pz

€ 0,084 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.