Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBTY125-40X-100
Cod. Produttore
TY125-40X-100
Cod. EAN
5414363075141

Informazioni di prodotto

TYFAST 3,5X143 NEROUV 100PZ

Documentazione tecnica

Fascetta con dentino in plastica tipo Ty-Fast®, realizzata in poliammide 6.6, resistente UV, larghezza 3.6mm, lunghezza 143mm, colore nero, in confezione da 100 pezzi

temperatura d’esercizio

-40

superficie

non trattato

forza portante minima

180 N

materiale

plastica

lunghezza nastro

141.48 mm

diametro max. del fascio

31.75 mm

spessore nastro

1.17 mm

esecuzione

con dentatura interna

larghezza della banda

3.556 mm

colore

nero

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

qualità del materiale

poliammide

Produttore

ABB

TYFAST 3.6X141MM 180N UL94HB NE.UV