Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEA 944 7
Cod. Produttore
EA 944 7
Cod. EAN
8012542004103

Informazioni di prodotto

M1173 PRESA ITALIANA SCHUKO P30

Documentazione tecnica

This modular socket allows the connection of devices, tools or electrical and electronic non modular equipments in civil and industrial electrical switchboards.

numero di prese

1

corrente di dimensionamento

16 A

tensione di dimensionamento

250 V

profondità di incasso

60 mm

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

larghezza in unità di suddivisione

2.5

con protezione dal contatto incrementata

Produttore

ABB

M1173 Presa standard italiano P30

€ 12,19 x 1 pz.