Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM420290
Cod. Produttore
M420290
Cod. EAN
8012542029052

Informazioni di prodotto

M1175-C PRESA SCHUKO CON COPERCHIO

Documentazione tecnica

This modular socket allows the connection of devices, tools or electrical and electronic non modular equipments in civil and industrial electrical switchboards. With cover.

numero di prese

1

corrente di dimensionamento

16 A

esecuzione

SCHUKO

tensione di dimensionamento

250 V

profondità di incasso

60 mm

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

larghezza in unità di suddivisione

2.5

con protezione dal contatto incrementata

con coperchio a cerniera

Produttore

ABB

M1175-C PRESA SCHUKO CON COPERCHIO