Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELDS3NC25AC300
Cod. Produttore
DS3NC25AC300
Cod. EAN
8012542517825

Informazioni di prodotto

DS203NC DIFF MAG 6 KA 3P+N AC C25 300MA

Documentazione tecnica

Scopri il nuovo ELDS3NC25AC300, un dispositivo di protezione differenziale progettato per garantire la massima sicurezza elettrica. Con una capacità di interruzione di 6 KA e un design a 3 poli più neutro, questo interruttore è ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni affidabili e durature. La sua finitura elegante si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca sicurezza e stile.

caratteristica di intervento

C

tipo di tensione

AC

categoria di sovratensione

3

con dispositivo di bloccaggio

grado di inquinamento

2

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

10 kA

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

sezione conduttore collegabile unifilare

25

corrente di guasto nominale

0.3 A

grado di protezione (IP)

IP2X

numero di poli protetti

3

classe di limitazione energetica

3

larghezza in unità di suddivisione

4

tensione di dimensionamento

400 V

resistenza a corrente impulsiva

0.25 kA

tipo di corrente di guasto

AC

frequenza

50/60 Hz

profondità di incasso

69 mm

tensione di isolamento nominale Ui

500

corrente di dimensionamento

25 A

conduttore neutro a connessione

numero di poli (totale)

4

sezione conduttore collegabile multifilare

1

Produttore

ABB

DS203NC INT DIF MAG 6 KA 3P+N AC C2

€ 224,15 x 1 pz.
(pz.)