Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
corrente nominale
16 A
colore
Grigio
senza alogeni
forma della scatola
Rettangolare
Protezione della superficie
Altro
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)
1
materiale
Plastica
codice RAL (simile)
7035
grado di protezione (IP)
IP20
Tipo superficie
Opaco
numero di prese con pin di terra
numero di prese, altre
Numero di prese Euro CEE7/16
numero delle prese tipo Bipasso (Italia)
numero delle prese tipo P11 (Italia)
Numero di Prese tipo P17 (Italia)
temperatura di impiego
-25 ... 45 °C
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te