›

Interruttore differenziale puro 4 poli 63A 300mA tipo B per protezione impianti elettrici

Cod. Rexel LWP1RC4P63B300
Cod. Produttore P1RC4P63B300
Cod. EAN 8013975222607

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 63 A
  • Corrente differenziale: 300 mA
  • Tensione nominale isolamento: 400 V
  • Tensione nominale funzionamento: 230/400 VAC
  • Tipo intervento differenziale: B
  • Corrente corto circuito: 10 kA
  • Grado protezione frontale: IP20
  • Serie: P1RC4P63B300

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO, 4 MODULI, 4P – TIPO B, 63A, 300mA

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

66 mm

corrente nominale

63 A

tensione nominale

400 V

tensione di isolamento nominale Ui

400 V

numero di poli

4

corrente di guasto nominale

10 mA

tipo di corrente di guasto

B

resistenza a corto circuito (Icw)

10 kA

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Interruttore differenziale puro 4 poli 63A 300mA tipo B per protezione impianti elettrici
€ 886,72 x 1 pz.
(pz.)