Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Salvamotori
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
larghezza
45 mm
altezza
97 mm
profondità
91 mm
corrente nominale permanente Iu
14 A
numero di poli
3
grado di protezione (IP)
IP20
Con protezione da sovraccarico termico
tipo di collegamento circuito elettrico principale
Raccordo a vite
Tipologia di azionamento
Levetta singola
tecnica di intervento
Termomagnetico
corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC
100 kA
sensibile a guasto di fase
tipologia costruttiva dell'apparecchio
Apparecchio completo nell'alloggiamento
Tensione d'esercizio nominale
0 ... 690 V
intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico
9 ... 14 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato
182 ... 182 A
Disponibilità:
Prodotto non rendibile