› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Salvamotori

Connessioni rigide SM1P per interruttore con minicontattore BG applicazioni elettriche industriali

Cod. Rexel LWSM1X3040P
Cod. Produttore SM1X3040P
Cod. EAN 8013975214145

Informazioni principali

  • Corrente max IEC: 12 A
  • Posizione montaggio: Normale
  • Peso prodotto: 19 g
  • Dimensioni: 161.6x44.8x75.1 mm
  • Omologazioni: CSA, UL, cULus, EAC
  • Conformità: IEC/EN 60947-1, 5-1
  • Serie: SM1
  • Tipo: Connessione rigida SM1-C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CONNESSIONE RIGIDA INTERRUTTORE SM1-CONTATTORE. PER INTERRUTTORE SM1P... CON MINICONTATTORE BG...

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Circuito diretto

Connessioni rigide SM1P per interruttore con minicontattore BG applicazioni elettriche industriali
€ 6,98 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 10 pz.
Qta imballo: 10 pz.
10 pz.
Q.tà consigliata info