Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Cod. Rexel
LWSM1Z1702P
Cod. Produttore
SM1Z1702P
Cod. EAN
8013975219362

Informazioni di prodotto

  • Serie: SM1Z1702P
  • Peso: 275 g
  • Protezione IEC: IP65
  • Protezione UL: 4X
  • Durata meccanica: 100000 cicli
  • Temperatura esercizio: -25°C / +60°C
  • Temperatura stoccaggio: -50°C / +80°C
  • Certificazioni: CSA, IEC/EN, UL
Descrizione del produttore: CONTENITORE DA PARETE IP65 PER SM1P... LARGHEZZA 80MM. CON PULSANTE PER ARRESTO D'EMERGENZA

larghezza

80 mm

Tipologia

Struttura

altezza

135 mm

profondità

162 mm

Adatto per arresto d'emergenza

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Produttore

Contenitore da parete IP65 per SM1P larghezza 80mm con pulsante arresto emergenza

€ 39,64 x 1 pz.
(pz.)