Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Cod. Rexel
LWHR5XS21
Cod. Produttore
HR5XS21
Cod. EAN
8013975233375
Descrizione del produttore: ZOCCOLO PER RELE' PER MONTAGGIO SU GUIDA DIN O A VITE, TERMINALI A VITE, TERMINALI CONTATTI TUTTI SUL LATO SUPERIORE

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

15,8 mm

altezza

76 mm

profondità

62 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di pin

8

Produttore

Zoccolo per relè miniatura HR30/HR50 montaggio guida DIN terminali a vite

€ 5,93 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 10 pz.
Qta imballo: 10 pz.
10 pz.
Q.tà consigliata info