Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
tipo di tensione di alimentazione
AC/DC
profondità di incasso
66 mm
corrente nominale
32 A
tensione nominale
400 V
caratteristica di intervento
C
tensione di isolamento nominale Ui
1000 V
categoria di sovratensione
3
grado di inquinamento
2
Numero moduli DIN
grado di protezione (IP)
IP20
numero di poli protetti
conduttore neutro a connessione
dispositivi supplementari possibili
numero di poli (totale)
potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V
10 kA
potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V
potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V
potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp
4 KILOVOLT
frequenza
50 ... 60 Hz
sezione conduttore collegabile unifilare
1 ... 35 mm²
temperatura ambiente durante il funzionamento
-40 ... 70 °C
Disponibilità:
Prodotto non rendibile