Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade a scarica /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSHQIT150WDLNZ
Cod. Produttore
HQIT150WDLNZ
Cod. EAN
4008321974389

Informazioni di prodotto

OSRAM POWERSTAR HQI®-T G12 | G12, 150 W, 3000 K

Documentazione tecnica

Caratteristiche prodotto
  • Tecnologia quarzo POWERSTAR
  • Tonalità di luce: warm white/bianco caldo (WDL), neutral white/bianco neutro (NDL)
  • Durata media: 9000 ore

Vantaggi prodotto
  • Elevata efficienza
  • Resa del colore da buona a eccellente
  • Valori UV notevolmente inferiori alle soglie massime consentite dalla norma IEC 61167 grazie al filtro UV

Aree applicative
  • Centri commerciali
  • Padiglioni fieristici e fiere commerciali
  • Fabbriche e officine
  • Zone pedonali, piazze pubbliche
  • Edifici, monumenti, ponti
  • Approvata solo per apparecchi con schermo frontale di protezione
  • Applicazioni outdoor sono negli apparecchi adatti

Garanzia di sistema
Offriamo un'estensione della garanzia di sistema quando queste lampade vengono utilizzate in combinazione con l'alimentatore OSRAM POWERTRONIC


Referenze/links
Vedere la scheda tecnica dettagliata per maggiori informazioni di sicurezza.www.ledvance.com/system-guarantee


potenza della lampada

150,00 W

tensione nominale

100 V

attacco lampada

G12

temperatura del colore

3000 K

flusso luminoso

13000 lm

base

G12

protezione UV

grado di resa del colore

70-79 (classe 2A)

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

efficienza luminosa della lampada

86 lm/W

materiale del bruciatore

quarzo

posizione di accensione

a scelta

apparecchio di accensione esterno necessario

alimentatore esterno necessario

lampada chiusa necessaria

colore della luce

730

classe di efficienza energetica

A+

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

165 kWh

Produttore

POWERSTAR HQI-T G12 G12 150 W 3000 K