Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade a scarica /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHELITET35930
Cod. Produttore
ELITET35930
Cod. EAN
8727900911374

Informazioni di prodotto

MASTERColour CDM-T Elite - Halogen metal halide lamp without reflector - Consumo energetico: 39.1 W - Classe di efficienza energetica: F

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Lampada a scarica ad alogenuri metallici in ceramica, a terminazione singola, altamente efficiente e di lunga durata che produce una vivida luce bianca brillante con un'elevata resa dei colori

colore

Bianco

Tipologia

Chiaro

potenza della lampada

39,1 W

attacco lampada

G12

flusso luminoso

4050 lm

Temperatura di colore correlata

3000 K

lunghezza totale

99 mm

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

diametro

19 mm

efficienza luminosa della lampada

104 LUMEN_WATT

protezione UV

Posizione di funzionamento

A scelta

forma della lampada

Tubo, con basamento su un lato

Accenditore esterno necessario

alimentatore esterno necessario

materiale del bruciatore

Ceramica

Per apparecchi con schermo di protezione

colore della luce

930

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

durata di vita nominale media

20000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

40 KILOWATTORA

Designazione della lampada

Altro

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

F

Massima tensione di lavoro

80 ... 90 V

Serie

MASTERColour CDM T Elite

Produttore

MASTERC CDM-T ELITE 35W/930 G12 1CT