Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade a scarica /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
colore
Bianco
Tipologia
Chiaro
potenza della lampada
73,2 W
attacco lampada
G12
flusso luminoso
7500 lm
Temperatura di colore correlata
4200 K
lunghezza totale
99 mm
Indice di resa cromatica CRI
90-100 (classe 1A)
diametro
19 mm
efficienza luminosa della lampada
102 LUMEN_WATT
protezione UV
Posizione di funzionamento
A scelta
forma della lampada
Tubo, con basamento su un lato
Accenditore esterno necessario
alimentatore esterno necessario
materiale del bruciatore
Ceramica
Per apparecchi con schermo di protezione
colore della luce
942
colore della luce secondo EN 12464-1
Neutro da 3300 a 5300 K
durata di vita nominale media
15000 h
consumo energetico ponderato in 1.000 ore
74 KILOWATTORA
Designazione della lampada
Altro
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015
F
Massima tensione di lavoro
78 ... 90 V
Serie
MASTERColour CDM T Elite
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te