› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade a scarica

MASTERC CDM-T ELITE 70W/930 G12 1CT

Cod. Rexel PHELITET70930
Cod. Produttore ELITET70930
Cod. EAN 8727900911411

Informazioni principali

  • Attacco: G12
  • Potenza: 70 W
  • Flusso luminoso: 7.800 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Indice resa cromatica: 90 CRI
  • Durata media: 20.000 ore
  • Consumo energetico: 73,2 W
  • Serie: MASTERColour CDM-T Elite

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada a scarica ad alogenuri metallici in ceramica, a terminazione singola, altamente efficiente e di lunga durata che produce una vivida luce bianca brillante con un'elevata resa dei colori

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Tipologia

Chiaro

potenza della lampada

73,2 W

attacco lampada

G12

flusso luminoso

7800 lm

Temperatura di colore correlata

3000 K

lunghezza totale

99 mm

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

diametro

19 mm

efficienza luminosa della lampada

107 LUMEN_WATT

protezione UV

Posizione di funzionamento

A scelta

forma della lampada

Tubo, con basamento su un lato

Accenditore esterno necessario

alimentatore esterno necessario

materiale del bruciatore

Ceramica

Per apparecchi con schermo di protezione

colore della luce

930

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

durata di vita nominale media

20000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

74 KILOWATTORA

Designazione della lampada

Altro

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

F

Massima tensione di lavoro

79 ... 90 V

Serie

MASTERColour CDM T Elite

MASTERC CDM-T ELITE 70W/930 G12 1CT