Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade a scarica
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
Tipologia
Chiaro
potenza della lampada
101 W
attacco lampada
E40
flusso luminoso
10600 lm
Temperatura di colore correlata
2000 K
lunghezza totale
210 mm
Indice di resa cromatica CRI
20-39 (classe 4)
diametro
48 mm
efficienza luminosa della lampada
105 LUMEN_WATT
forma della lampada
Tubo, con basamento su un lato
Accenditore esterno necessario
alimentatore esterno necessario
numero di bruciatori
1
durata di vita nominale media
36000 h
consumo energetico ponderato in 1.000 ore
101 KILOWATTORA
Designazione della lampada
Altro
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015
F
Serie
MASTER SON T PIA Plus
Disponibilità:
Prodotto non rendibile