Prodotti / Distribuzione elettrica / Casse e Centralini / Casse Modulari /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02770
Cod. Produttore
B02770
Cod. EAN
8015892600407

Informazioni di prodotto

PLACCA IP55 03 GRI PL. STAGNA 3 MOD

Documentazione tecnica

PLACCA IP55 03 GRI Placca per parti attive Pepita GRIGIO

larghezza di montaggio

128 mm

altezza totale

90 mm

adatto per installazione a incasso

larghezza

128 mm

senza alogeni

adatto per canale da incasso per apparecchi

altezza

90 mm

codice RAL (simile)

7035

esecuzione della superficie

brillante

materiale

plastica

grado di protezione (IP)

IP55

direzione di montaggio

orizzontale

Produttore

PLACCA IP55 03 GRI Placca per parti attive Pepita GRIGIO