› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

Collegamento Schneider 1000A NS H fisso 4P

Cod. Rexel MG04474
Cod. Produttore 04474
Cod. EAN 3303430044741

Informazioni principali

Collegamento 1000A NS H fisso.4P

Descrizione del prodotto

Connection for horizontal fixed Compact NS on Linergy LGY. The rated operational current is 1000A. It could be installed in the width 650 mm cubicle or cubicle duct. It is suitable for Compact NS. It could be connection with Linergy busbar. Sold in lots of 1 unit. It is certified by ASEFA. It is compliant with both IEC 61439-1 and IEC 61439-2. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).

Caratteristiche tecniche

numero di poli

4

max. corrente nominale

1000 A

altezza delle guide

50 mm

spessore delle guide

8 mm

Collegamento Schneider 1000A NS H fisso 4P