› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

Collegamento Schneider NS630 H fisso/dir 3P

Cod. Rexel MG04453
Cod. Produttore 04453
Cod. EAN 3303430044536

Informazioni principali

Collegamento NS630 H fisso/dir 3P

Descrizione del prodotto

Connection accessory for Prisma. The rated operational current is 630A. It could be installed in the width 650 mm cubicle. It is suitable for Compact NSX. It could be connection with Linergy busbar. Sold in lots of 1 unit. It is certified by ASEFA. It is compliant with both IEC 61439-1 and IEC 61439-2. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).

Caratteristiche tecniche

numero di poli

3

max. corrente nominale

630 A

altezza delle guide

32 mm

spessore delle guide

6 mm

Collegamento Schneider NS630 H fisso/dir 3P