Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04428
Cod. Produttore
04428
Cod. EAN
3303430044284

Informazioni di prodotto

Collegamento 250A NS rim/est/rot-INS250 H 4P

Documentazione tecnica

Connection accessory for Prisma. The rated operational current is 250A. It could be installed in the width 650 mm cubicle. It is suitable for Compact NSX and Compact INV. It could be connection with Linergy busbar. Sold in lots of 1 unit. It is certified by ASEFA. It is compliant with both IEC 61439-1 and IEC 61439-2. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).

numero di poli

4

max. corrente nominale

250 A

altezza delle guide

20 mm

spessore delle guide

3 mm

Produttore

Collegamento Schneider 250A NS rim/est/rot H 4P