› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

Collegamento Schneider NS250 H fisso/dir 4P

Cod. Rexel MG04424
Cod. Produttore 04424
Cod. EAN 3303430044246

Informazioni principali

Collegamento NS250 H fisso/dir 4P

Descrizione del prodotto

Connection accessory for Prisma. The rated operational current is 250A. It could be installed in the width 650 mm cubicle. It is suitable for Compact NSX. It could be connection with Linergy busbar. Sold in lots of 1 unit. It is certified by ASEFA. It is compliant with both IEC 61439-1 and IEC 61439-2. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).

Caratteristiche tecniche

numero di poli

4

max. corrente nominale

250 A

altezza delle guide

20 mm

spessore delle guide

3 mm

Collegamento Schneider NS250 H fisso/dir 4P